FORMAT

FORMAT Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1/2"

  • ERIKS:23105159
  • Hersteller:4317784201704
Image 1
Schneideisen für Whitworth-Rohrgewinde, Außen-Sechskant

Ausführung: Außensechskant ohne Schälanschnitt.

Anwendung: Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde sowie zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Für Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228, Toleranzklasse A.

Zur Liste hinzufügen

CHF 66.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Außengewinde
14 in
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
41 mm
Dicke
14 mm