Eriks

Fräser

  • 702
  • 230
  • 1
  • 1
932 Produkte angezeigt für Fräser
Product Image

FORMAT Versenker, HSS, 1/4" Dia.

  • ERIKS:23410600
  • Manufacturer:4317784131957
  • Durchmesser:1/4 in
  • Material:HSS

CHF 68.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 16mm

  • ERIKS:23108699
  • Manufacturer:4317784089050
  • Typ:Keilnutfräser
  • Max. Arbeitslänge:19 mm
  • Schaftdurchmesser:16 mm

CHF 18.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 16mm

  • ERIKS:23110414
  • Manufacturer:4317784086301
  • Typ:Winkelfräser
  • Durchmesser:16 mm
  • Gesamtlänge:60 mm

CHF 24.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.59inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Konkavfräser DIN6518 HSSCo8 blank Form B 2mm

  • ERIKS:23110440
  • Manufacturer:4317784086561
  • Typ:Kopierfräser mit Vollradius
  • Schaftdurchmesser:10 mm
  • Gesamtlänge:60 mm

CHF 35.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.70inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Konkavfräser DIN6518 HSSCo8 blank Form B 1mm

  • ERIKS:23110438
  • Manufacturer:4317784086547
  • Typ:Kopierfräser mit Vollradius
  • Schaftdurchmesser:10 mm
  • Gesamtlänge:60 mm

CHF 35.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.70inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Einzahnfräser WN HSCo5 TiALN 3,0mm

  • ERIKS:23107029
  • Manufacturer:4317784291781
  • Typ:Schablonenfräser
  • Max. Arbeitslänge:12 mm
  • Schaftdurchmesser:8 mm

CHF 15.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.81inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Einzahnfräser WN HSCo5 TiALN 4,0mm

  • ERIKS:23107030
  • Manufacturer:4317784291798
  • Typ:Schablonenfräser
  • Max. Arbeitslänge:12 mm
  • Schaftdurchmesser:8 mm

CHF 13.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.76inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Langlochfräser kurz DIN844 HSSCo8 4mm

  • ERIKS:23108710
  • Manufacturer:4317784089128
  • Typ:Keilnutfräser
  • Max. Arbeitslänge:11 mm
  • Schaftdurchmesser:6 mm

CHF 9.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 5,0mm

  • ERIKS:23109635
  • Manufacturer:4317784127868
  • Typ:Schaftfräser
  • Max. Arbeitslänge:13 mm
  • Schaftdurchmesser:6 mm

CHF 10.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 6,0mm

  • ERIKS:23109636
  • Manufacturer:4317784087995
  • Typ:Schaftfräser
  • Max. Arbeitslänge:13 mm
  • Schaftdurchmesser:6 mm

CHF 10.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 2,0mm

  • ERIKS:12049377
  • Manufacturer:4317784465670
  • Typ:Schaftfräser
  • Max. Arbeitslänge:7 mm
  • Schaftdurchmesser:6 mm

CHF 10.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 3mm

  • ERIKS:23109687
  • Manufacturer:4317784140324
  • Typ:Schaftfräser
  • Max. Arbeitslänge:8 mm
  • Schaftdurchmesser:6 mm

CHF 10.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schaftfräser DIN6527 VHM TiALN Z4 Schaft HB 20mm

  • ERIKS:12739088
  • Manufacturer:24832000
  • Typ:Schaftfräser
  • Max. Arbeitslänge:38 mm
  • Schaftdurchmesser:20 mm

CHF 223.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Scheibenfräser DIN1834 HSSE 80x1,6mm

  • ERIKS:23106942
  • Manufacturer:4317784290760
  • Material:HSS-co
  • Schaftdurchmesser:27 mm
  • Anzahl Zähne:32

CHF 102.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 6mm

  • ERIKS:23107817
  • Manufacturer:4317784140355
  • Typ:Schaftfräser
  • Max. Arbeitslänge:13 mm
  • Schaftdurchmesser:6 mm

CHF 9.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 7,0mm

  • ERIKS:23109637
  • Manufacturer:4317784127875
  • Typ:Schaftfräser
  • Max. Arbeitslänge:16 mm
  • Schaftdurchmesser:10 mm

CHF 13.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 4,0mm

  • ERIKS:23109634
  • Manufacturer:4317784127851
  • Typ:Schaftfräser
  • Max. Arbeitslänge:11 mm
  • Schaftdurchmesser:6 mm

CHF 10.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 3,0mm

  • ERIKS:23109633
  • Manufacturer:4317784127844
  • Typ:Schaftfräser
  • Max. Arbeitslänge:8 mm
  • Schaftdurchmesser:6 mm

CHF 10.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 6mm

  • ERIKS:23109706
  • Manufacturer:4317784140522
  • Typ:Schaftfräser
  • Max. Arbeitslänge:24 mm
  • Schaftdurchmesser:6 mm

CHF 12.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D16,5x5mm

  • ERIKS:23110388
  • Manufacturer:4317784086042
  • Typ:Schaftfräser
  • Schaftdurchmesser:10 mm
  • Gesamtlänge:56 mm

CHF 26.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Einzahnfräser WN HSCo5 TiALN 5,0mm

  • ERIKS:23107031
  • Manufacturer:4317784291804
  • Typ:Schablonenfräser
  • Max. Arbeitslänge:14 mm
  • Schaftdurchmesser:8 mm

CHF 15.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 20mm

  • ERIKS:12049341
  • Manufacturer:4317784465656
  • Typ:Keilnutfräser
  • Max. Arbeitslänge:22 mm
  • Schaftdurchmesser:20 mm

CHF 74.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Winkelfräser DIN1833 HSSCo5 Form C 60Grad 32mm

  • ERIKS:23110419
  • Manufacturer:4317784086356
  • Typ:Winkelfräser
  • Durchmesser:32 mm
  • Gesamtlänge:71 mm

CHF 56.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 20,0mm

  • ERIKS:12594619
  • Manufacturer:4317784510950
  • Typ:Entgratungsfräser
  • Max. Arbeitslänge:20 mm
  • Schaftdurchmesser:20 mm

CHF 199.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Entgrater Vor-und rückwärts Z4 6,0mm

  • ERIKS:12594636
  • Manufacturer:4317784511179
  • Durchmesser:6 mm
  • Max. Arbeitslänge:5 mm
  • Schaftdurchmesser:6 mm

CHF 96.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026