FORMAT

FORMAT Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 6mm

  • ERIKS:23109706
  • Hersteller:4317784140522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schaftfräser, Alu

Ausführung: Mit spezieller Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen von weichen bis zu zähen, langspanenden Werkstoffen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 12.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
24 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
68 mm
DIN-Norm
844K
Kopfdurchmesser
6 mm