Eriks
FORMAT

FORMAT Versenker, HSS, 1/4" Dia.

  • ERIKS:23410600
  • Hersteller:4317784131957
Image 1
Kegelsenker-Bit-Satz 90° 1/4" DIN 3126

Ausführung: HSS, DIN 335-C. Senkwinkel 90°. Radial hinterschliffen, Oberfläche blank, mit geraden Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Lieferung in robuster Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion.

Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk-, Fas- und Entgratarbeiten in Stählen bis 850 N/mm² und Aluminiumlegierungen geeignet. Zusammen mit entsprechenden Betätigungswerkzeugen kann der Senk-Bit auch als Handentgrater verwendet werden.

Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr erforderlich.
1 Bit-Handhalter
1 Universal-Bithalter
6 Kegelsenker-Bit 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm
1 Bohrpaste
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Countersinking cutter
Durchmesser
1/4 in
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
335-C
Typ
Versenker
Beschichtung
Hell
Material
HSS
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
90 °
Standard
DIN 335 C