FORMAT

FORMAT Entgratfräser DIN6527 VHMVHM 90Grad 20,0mm

  • ERIKS:12594619
  • Hersteller:4317784510950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-NC-Entgratfräser

Ausführung: Ähnlich DIN 6527.

Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 199.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Entgratungsfräser
Max. Arbeitslänge
20 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Gesamtlänge
104 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
20 mm