Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Schwalbenschwanzführungen mit einer Winkeltoleranz von alpha ±15'.
CHF 56.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Winkelfräser |
Durchmesser | 32 mm |
Schnittwinkel | 60 ° |
Gesamtlänge | 71 mm |
DIN-Norm | 1833 |
Material | HSS-co |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Breite | 12.5 mm |