Eriks
  • 46
  • 216
  • 11
  • 4287
  • 844
  • 1
  • 2
  • 10
  • 58
  • 21
  • 42
  • 3
5682 Produkte angezeigt für Bearbeitungswerkzeuge und Ausrüstung
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 9,0mm

  • ERIKS:23090639
  • Manufacturer:4317784116183
  • Durchmesser:9 mm
  • Schneidenlänge:81 mm
  • Gesamtlänge:125 mm

CHF 4.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 3,0mm

  • ERIKS:23090579
  • Manufacturer:4317784117050
  • Durchmesser:3 mm
  • Schneidenlänge:33 mm
  • Gesamtlänge:61 mm

CHF 1.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 10,0mm

  • ERIKS:23090649
  • Manufacturer:4317784116282
  • Durchmesser:10 mm
  • Schneidenlänge:87 mm
  • Gesamtlänge:133 mm

CHF 5.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 1,50mm

  • ERIKS:23090564
  • Manufacturer:4317784116909
  • Durchmesser:1.5 mm
  • Schneidenlänge:18 mm
  • Gesamtlänge:40 mm

CHF 1.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.41inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 1,0mm

  • ERIKS:23090559
  • Manufacturer:4317784116855
  • Durchmesser:1 mm
  • Schneidenlänge:12 mm
  • Gesamtlänge:34 mm

CHF 1.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.62inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 8,0mm

  • ERIKS:23090629
  • Manufacturer:4317784116084
  • Durchmesser:8 mm
  • Schneidenlänge:75 mm
  • Gesamtlänge:117 mm

CHF 3.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 4mm

  • ERIKS:23094683
  • Manufacturer:4317784114189
  • Durchmesser:4 mm
  • Schneidenlänge:43 mm
  • Gesamtlänge:75 mm

CHF 2.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Wendelbohrer, HSS, 13 mm Dia.

  • ERIKS:23407793
  • Manufacturer:4317784116763
  • Durchmesser:13 mm
  • Ausführung:Rollgewalzt
  • Aufnahmesystem:Zylindrisch

CHF 86.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 8mm

  • ERIKS:23094723
  • Manufacturer:4317784114585
  • Durchmesser:8 mm
  • Schneidenlänge:75 mm
  • Gesamtlänge:117 mm

CHF 6.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 0.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.70inkl. MwSt

471 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Versenker, HSS, 1/4" Dia.

  • ERIKS:23410600
  • Manufacturer:4317784131957
  • Durchmesser:1/4 in
  • Material:HSS

CHF 68.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 122.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsägen-Satz HSSBi Professionel 16-76mm

  • ERIKS:23114593
  • Manufacturer:4317784141789
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Material:Bimetall

CHF 78.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.64inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinen-Schraubstock Gr.1 80mm

  • ERIKS:23136448
  • Manufacturer:4317784103930
  • Klemm-/Spannbereich:70 mm
  • Gewicht:4

CHF 193.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Handreibahle DIN206 HSS Form B 10,0mm

  • ERIKS:23411011
  • Manufacturer:4317784079983
  • Typ:Hand-Reibahlen
  • Durchmesser:10 mm
  • Schneidenlänge:66 mm

CHF 24.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.16inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 11.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.70inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsägen-Satz HSSBi M42 Elektriker 22-68mm

  • ERIKS:12594766
  • Manufacturer:4317784522663
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Material:Bimetall

CHF 71.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.35inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Stichsägeblatt T 101 B VE à 5 Stück

  • ERIKS:23114188
  • Manufacturer:6127350005
  • Scheidenlänge:74
  • Zahnabstand:2.7 mm
  • Material:HCS

CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Wendelbohrer, HSS-co, 3 mm Dia., 61 mm LG

  • ERIKS:23094673
  • Manufacturer:4317784114080
  • Durchmesser:3 mm
  • Gesamtlänge:61 mm
  • Ausführung:Profilgeschliffene

CHF 2.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 5,0mm

  • ERIKS:23090599
  • Manufacturer:4317784117258
  • Durchmesser:5 mm
  • Schneidenlänge:52 mm
  • Gesamtlänge:86 mm

CHF 1.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 20mm

  • ERIKS:23090825
  • Manufacturer:4317784110914
  • Durchmesser:20 mm
  • Schneidenlänge:140 mm
  • Gesamtlänge:238 mm

CHF 34.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 8,50mm

  • ERIKS:23090634
  • Manufacturer:4317784116138
  • Durchmesser:8.5 mm
  • Schneidenlänge:75 mm
  • Gesamtlänge:117 mm

CHF 3.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Unterlegscheibe DIN6340 M8

  • ERIKS:23420441
  • Manufacturer:4317784072403

CHF 0.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.65inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 4.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.08inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinenreibahle NC WN HSSE 16,0mm

  • ERIKS:23411377
  • Manufacturer:4317784356244
  • Typ:Maschinen-Reibahlen
  • Durchmesser:16 mm
  • Schneidenlänge:52 mm

CHF 51.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.29inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026