Eriks

Dichtmassen

  • 4
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
5 Produkte angezeigt für Dichtmassen

CHF 52.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.97inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

LOCTITE Flächendichtung 573 50ml

  • ERIKS:23168194
  • Manufacturer:234503
  • Anwendung:Flächendichtung
  • Verpackung:Flasche
  • Farbe:Grün

CHF 46.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.70inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 08.12.2026
Product Image

LOCTITE Flächendichtung 5910 300ml

  • ERIKS:14892770
  • Anwendung:Flächendichtung
  • Verpackung:Kartusche
  • Farbe:Schwarz

CHF 80.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

CHF 44.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.21inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

TEROSON Dichtstoff Fluid-D 75ml Blau

  • ERIKS:13926426
  • Manufacturer:TEROSON-FLUID-D-75ML
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment