Eriks
TEROSON

TEROSON Dichtstoff Fluid-D 75ml Blau

  • ERIKS:13926426
  • Hersteller:TEROSON-FLUID-D-75ML
Image 1
Dauerhaft, hochpastöser nicht aushärtender Dichtstoff auf Kunstharz-Basis, streich- und spachtelfähig. Beständig gegen Mineral- und Dieselöl, sowie Frostschutzmittel.

Einsatzbereiche
Abdichten leicht demontierbarer Teile, Gehäuse, Gehäusedeckel und Flanschen, besonders bei Vibrationsbelastung und von korrosionsempfindlichen Bauteilen.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEROSON
Serie
Fluid-D
Temperatur
von -40 bis 120 °C
Inhalt
75 ml