

CHF 80.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LOCTITE |
Serie | 5910 |
Anwendung | Flächendichtung |
Verpackung | Kartusche |
Inhalt | 300 ml |
Spaltbreite | 0.3 mm |
Farbe | Schwarz |
Temperatur | von -60 bis 200 °C |