




CHF 44.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.21inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LOCTITE |
Serie | 574 |
Anwendung | Flächendichtung |
Inhalt | 50 ml |
Farbe | Orange |
Lieferform | Flasche |
Betriebstemperatur | von -55 bis 150 °C |
Viskosität | 7000...14000 mPa-s |
Spaltbreite | Bis 0.5 mm |