Eriks
LOCTITE

LOCTITE Flächendichtung 510 50ml

  • ERIKS:14885772
Image 1
Anaerobe, einkomponentige Flächendichtung zum Abdichten von formstabilen Metallflächen. Hochfest. Aushärtung unter Sauerstoffabschluss und Metallkontakt der Passteile. Loctite 510 ist thixotrop und kann auf vertikale Flächen aufgetragen werden, ohne zu tropfen oder zu verlaufen.

Produkteigenschaften
  • Sofortige Dichtwirkung: ausgezeichnet
  • Ölbeständigkeit: ausgezeichnet
  • Wasser/Glycol-Beständigkeit: ausgezeichnet
Einsatzbereiche
Empfohlen zum Dichten steifer Flansche in Pumpen, Kupplungen, Getrieben und Motorblöcken. Zum Abdichten von formstabilen Metallteilen wie z.B. Motor- und Getriebegehäuse. Kein Spalt für die Dichtungsstärke notwendig (Nullspalt).
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.97inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LOCTITE
Serie
510
Verpackung
Flasche
Spaltbreite
0.25 mm
Temperatur
von -55 bis 200 °C
Zulassung
Freigabe P1 NSF Reg. No. 123007
Inhalt
50 ml
Viskosität
von 220000 bis 750000