Eriks

Schmierventile

  • 1
  • 1
  • 1
18 Produkte angezeigt für Schmierventile

CHF 20.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.48inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Druckbegrenzungsventil M10x1 0,5bar

  • ERIKS:13940343
  • Nennweite:6 mm
  • Max. Betriebsdruck:0.5 bar
  • Einbaulänge:61 mm

CHF 134.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.02inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 46.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.27inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 46.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.48inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Druckbegrenzungsventil M 14x1.5 5bar

  • ERIKS:13940352
  • Nennweite:8 mm
  • Max. Betriebsdruck:5 bar
  • Einbaulänge:71 mm

CHF 41.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.65inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Druckbegrenzungsventil M14x1.5 12bar

  • ERIKS:13940347
  • Nennweite:8 mm
  • Max. Betriebsdruck:12 bar
  • Einbaulänge:71 mm

CHF 41.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.65inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Druckbegrenzungsventil M 14x1.5 16bar

  • ERIKS:13940348
  • Nennweite:8 mm
  • Max. Betriebsdruck:16 bar
  • Einbaulänge:71 mm

CHF 41.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.65inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Druckbegrenzungsventil M14x1.5 20bar

  • ERIKS:13940349
  • Nennweite:8 mm
  • Max. Betriebsdruck:20 bar
  • Einbaulänge:71 mm

CHF 41.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.65inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Druckbegrenzungsventil M10x1 16bar

  • ERIKS:14045001
  • Nennweite:6 mm
  • Max. Betriebsdruck:16 bar
  • Einbaulänge:61 mm

CHF 41.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

Absperrventil 2 x Innengewinde 1/4" 16 bar

  • ERIKS:13743497
  • Nennweite:1/4" (8)
  • Max. Druckunterschied bei 20 °C:16 bar

CHF 24.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

CHF 50.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.02.2027

CHF 50.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

Druckbegrenzungsventil M14x1.5 0,04bar

  • ERIKS:13940346
  • Nennweite:8 mm
  • Max. Betriebsdruck:0.04 bar
  • Einbaulänge:71 mm

CHF 41.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

Druckbegrenzungsventil M 14x1.5 3bar

  • ERIKS:13940350
  • Nennweite:8 mm
  • Max. Betriebsdruck:3 bar
  • Einbaulänge:71 mm

CHF 45.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

Druckbegrenzungsventil 220bar

  • ERIKS:13940355
  • Nennweite:8 mm
  • Max. Betriebsdruck:220 bar
  • Einbaulänge:84 mm

CHF 177.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 192.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

Druckbegrenzungsventil 75bar

  • ERIKS:13940356
  • Nennweite:8 mm
  • Max. Betriebsdruck:75 bar
  • Einbaulänge:84 mm

CHF 193.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

Druckbegrenzungsventil 120bar

  • ERIKS:13940354
  • Nennweite:8 mm
  • Max. Betriebsdruck:120 bar
  • Einbaulänge:84 mm

CHF 177.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 192.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

Druckbegrenzungsventil M10x1 3bar

  • ERIKS:14895428
  • Nennweite:6 mm
  • Max. Betriebsdruck:3 bar
  • Einbaulänge:61 mm

CHF 49.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026