Eriks

Absperrventil 2 x Innengewinde 1/4" 16 bar

  • ERIKS:13743497
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Bauform
2-Wege
Nennweite
1/4" (8)
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar