Eriks

Druckbegrenzungsventil M 14x1.5 5bar

  • ERIKS:13940352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Druckbegrenzungsventile (Kugelventile) für Durchflussmengen von 0.5 bis 2 l/min. ¹) Dieses Ventil ist als Kobenventil ausgeführt. Aufgrund dieser Bauart kann es auch für Regelaufgaben eingesetzt werden, während die Kugelventile als Überdurckventile verwendet werden sollen. Kolbenventile für andere Drücke auf Anfrage.

Montagehinweis
Anschlussgewinde d1 mit Senkung für lötlose Rorverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.65inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Ausführung
Manometer Überdruckschutz
Prozessanschluss
Schneideringverbindung M14x1.5
Nennweite
8 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Einbaulänge
71 mm