Eriks

Druckbegrenzungsventil 220bar

  • ERIKS:13940355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Druckbegrenzungsventile (Kugelventile) für Durchflussmengen von 0.5 bis 2 l/min.

Montagehinweis
Anschlussgewinde d1 mit Senkung für lötlose Rorverschraubung. Schneidringverschraubung nach DIN 2353.
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 192.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Ausführung
Manometer Überdruckschutz
Prozessanschluss
Schneideringverbindung M14x1.5
Nennweite
8 mm
Max. Betriebsdruck
220 bar
Einbaulänge
84 mm