Eriks

Druckbegrenzungsventil M 14x1.5 3bar

  • ERIKS:13940350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Druckbegrenzungsventile (Kugelventile) für Durchflussmengen von 0.5 bis 2 l/min. ¹) Dieses Ventil ist als Kobenventil ausgeführt. Aufgrund dieser Bauart kann es auch für Regelaufgaben eingesetzt werden, während die Kugelventile als Überdurckventile verwendet werden sollen. Kolbenventile für andere Drücke auf Anfrage.

Montagehinweis
Anschlussgewinde d1 mit Senkung für lötlose Rorverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Ausführung
Manometer Überdruckschutz
Prozessanschluss
Schneideringverbindung M14x1.5
Nennweite
8 mm
Max. Betriebsdruck
3 bar
Einbaulänge
71 mm