Eriks

Wärmeträgeröle

  • 1
  • 2
  • 2
  • 2
  • 1
3 Produkte angezeigt für Wärmeträgeröle
Product Image

SHELL Wärmeträgeröl Heat Transfer Oil S2 20L

  • ERIKS:14928836
  • Verpackung:Kanister
  • Inhalt:20 l
  • Viskosität:29 mm²/s

CHF 10.90/ Literexkl. MwSt

CHF 11.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

340 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

SHELL Wärmeträgeröl Heat Transfer Oil S2 209L

  • ERIKS:14896650
  • Verpackung:Faß
  • Inhalt:209 l
  • Viskosität:29 mm²/s

CHF 8.90/ Literexkl. MwSt

CHF 9.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209

2090 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

GLATTOL Wärmeträgerflüssigkeit synthetisch Glattol 3603 SH 223L

  • ERIKS:14897055
  • Verpackung:Faß
  • Inhalt:223 l
  • Viskosität:16.5 mm²/s

CHF 17.25/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 18.65inkl. MwSt

Verkauft pro: 214Mindestbestellmenge: 214

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026