GLATTOL

GLATTOL Wärmeträgerflüssigkeit synthetisch Glattol 3603 SH 223L

  • ERIKS:14897055
Image 1
Synthetische, organische Wärmeträgerflüssigkeit
Glattol 3603 SH ist ein synthetische organische Wärmeträgerflüssigkeit auf der Basis isomerer Dibenzyltoluole für den Einsatz in der Flüssigphase in geschlossenen Wärmeübertragungssystemen mit Zwangsumlauf. Der Siedebereich des Produktes unter atmosphärischem Druck liegt oberhalb dessen Anwendungsgrenze.

Eigenschaften
-sehr gute oxidative und thermische Stabilität
-niedriger Dampfdruck
-verhält sich nicht korrosiv gegenüber eingebauten Metallen
-verträglich mit Dichtungen aus Reingraphit, PTFE und Fluorelastomeren
-geringe Neigung zur Schlammbildung, sehr gute detergierende Eigenschaften
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.25/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 18.65inkl. MwSt

Verkauft pro: 214Mindestbestellmenge: 214

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GLATTOL
Verpackung
Faß
Inhalt
223 l
Viskosität
16.5 mm²/s
Dichte bei 15°C
-1.048 kg/m²
Pourpoint
-34 °C
Flammpunkt
200 °C