SHELL

SHELL Wärmeträgeröl Heat Transfer Oil S2 209L

  • ERIKS:14896650
Image 1
Wärmeträgeröl
Shell Heat Tranfer Oil S2 ist für den Einsatz in Wärmeübertragungssystemen mit einem Temperaturbereich von
-10°C bis max. +300°C geeignet. Dabei gilt es aber, folgende Einsatzrichtlinien zu berücksichtigen:
Die untere Einsatzgrenze ist durch die Förderbarkeit der Umwälzpumpe gegeben. Es muss auch beim Anfahren der kalten Anlage eine ausreichende Strömungsgeschwindigkeit an der Heizfläche des Erhitzers vorhanden sein, um eine auch nur vorübergehende Überhitzung der Wärmeträgerflüssigkeit zu verhindern. Die obere Einsatzgrenze wird durch die thermische Stabilität des Mediums bestimmt. Die Oberflächentemperatur der Heizelemente (Filmtemperatur) darf 320°C nicht überschreiten. Einige Daten zur Systemberechnung sind aus der Tabelle ersichtlich.

Eigenschaften
-weites Temperatureinsatzbereich
-ausgezeichnetes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
-hohe Temperatur- und Alterungsstabilität
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.90/ Literexkl. MwSt

CHF 9.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209

2090 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S2
Verpackung
Faß
Inhalt
209 l
Viskosität
29 mm²/s
Dichte bei 15°C
857 kg/m²
Pourpoint
-12 °C
Flammpunkt
220 °C