Wärmeträgeröl
Shell Heat Tranfer Oil S2 ist für den Einsatz in Wärmeübertragungssystemen mit einem Temperaturbereich von
-10°C bis max. +300°C geeignet. Dabei gilt es aber, folgende Einsatzrichtlinien zu berücksichtigen:
Die untere Einsatzgrenze ist durch die Förderbarkeit der Umwälzpumpe gegeben. Es muss auch beim Anfahren der kalten Anlage eine ausreichende Strömungsgeschwindigkeit an der Heizfläche des Erhitzers vorhanden sein, um eine auch nur vorübergehende Überhitzung der Wärmeträgerflüssigkeit zu verhindern. Die obere Einsatzgrenze wird durch die thermische Stabilität des Mediums bestimmt. Die Oberflächentemperatur der Heizelemente (Filmtemperatur) darf 320°C nicht überschreiten. Einige Daten zur Systemberechnung sind aus der Tabelle ersichtlich.
Eigenschaften
-weites Temperatureinsatzbereich
-ausgezeichnetes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
-hohe Temperatur- und Alterungsstabilität