SHELL

SHELL Wärmeträgeröl Heat Transfer Oil S2 20L

  • ERIKS:14928836
Image 1
Wärmeträgeröl
Shell Heat Tranfer Oil S2 ist für den Einsatz in Wärmeübertragungssystemen mit einem Temperaturbereich von
-10°C bis max. +300°C geeignet. Dabei gilt es aber, folgende Einsatzrichtlinien zu berücksichtigen:
Die untere Einsatzgrenze ist durch die Förderbarkeit der Umwälzpumpe gegeben. Es muss auch beim Anfahren der kalten Anlage eine ausreichende Strömungsgeschwindigkeit an der Heizfläche des Erhitzers vorhanden sein, um eine auch nur vorübergehende Überhitzung der Wärmeträgerflüssigkeit zu verhindern. Die obere Einsatzgrenze wird durch die thermische Stabilität des Mediums bestimmt. Die Oberflächentemperatur der Heizelemente (Filmtemperatur) darf 320°C nicht überschreiten. Einige Daten zur Systemberechnung sind aus der Tabelle ersichtlich.

Eigenschaften
-weites Temperatureinsatzbereich
-ausgezeichnetes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
-hohe Temperatur- und Alterungsstabilität
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.90/ Literexkl. MwSt

CHF 11.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

340 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S2
Verpackung
Kanister
Inhalt
20 l
Viskosität
29 mm²/s
Dichte bei 15°C
857 kg/m²
Pourpoint
-12 °C
Flammpunkt
220 °C