Rohrschellen

  • 14
  • 27
  • 38
  • 81
  • 27
  • 27
  • 27
  • 13
  • 7
  • 13
  • 25
  • 9
173 Produkte angezeigt für Rohrschellen
Product Image

ECON® Rohrschelle 12738 DIN/R2 304

  • ERIKS:12682482
  • Außendurchmesser Rohr:29 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027
Kontaktieren Sie uns

CHF 16.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle BIS Bifix G2 BUP EPDM M8/10 160mm

  • ERIKS:12940444
  • Manufacturer:3188160
  • Geeignet für Material:Kunststoff
  • Außendurchmesser Rohr:160 mm
  • Klemmbereich:von 160 bis 160 mm

CHF 22.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 2.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.16inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 3.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 2.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.70inkl. MwSt

103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 4.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.86inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle BIS Bifix G2 BUP EPDM M8/10 110mm

  • ERIKS:12940441
  • Manufacturer:3188110
  • Geeignet für Material:Kunststoff
  • Außendurchmesser Rohr:110 mm
  • Klemmbereich:von 110 bis 110 mm

CHF 13.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8 50mm KSB1 verzinkt

  • ERIKS:12961106
  • Manufacturer:12961106
  • Geeignet für Material:Aluminium/Grauguss/Kupfer/Kunststoff/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr
  • Außendurchmesser Rohr:50 mm
  • Klemmbereich:von 48 bis 51 mm

CHF 15.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.65inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle BIS Bifix G2 BUP EPDM M8/10 75mm

  • ERIKS:12940435
  • Manufacturer:3188075
  • Geeignet für Material:Kunststoff
  • Außendurchmesser Rohr:75 mm
  • Klemmbereich:von 75 bis 75 mm

CHF 7.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.11inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 18.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle BIS HD500 VdS M8 72-78mm

  • ERIKS:12340225
  • Manufacturer:4503076
  • Geeignet für Material:Aluminium/Grauguss/Kupfer/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr
  • Klemmbereich:von 72 bis 78 mm
  • Anschlussmutter:M10

CHF 19.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.32inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

WALRAVEN Rohrschelle Edelstahl 316 434.7 M10x32mm

  • ERIKS:10049357
  • Manufacturer:4347032
  • Geeignet für Material:Kunststoff
  • Außendurchmesser Rohr:32 mm
  • Klemmbereich:von 32 bis 32 mm

CHF 41.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns