
| Produkt | Außendurchmesser Rohr [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| Rohrschelle 12738 DIN/R2 304 | 29 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Rohrschelle 12738 DIN/R2 304 129mm DN125 | 129 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Rohrschelle 12738 DIN/R2 304 70mm DN65 | 70 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Rohrschelle 12738 DIN/R2 304 104mm DN100 | 104 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Rohrschelle 12738 DIN/R2 304 35mm DN32 | 35 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Rohrschelle 12738 DIN/R2 304 19mm DN15 | 19 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Rohrschelle 12738 DIN/R2 304 23mm DN20 | 23 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Rohrschelle 12738 DIN/R2 304 154mm DN150 | 154 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Rohrschelle 12738 DIN/R2 304 85mm DN80 | 85 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Rohrschelle 12738 DIN/R2 304 41mm DN40 | 41 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Rohrschelle 12738 DIN/R2 304 13mm DN10 | 13 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Rohrschelle 12738 DIN/R2 304 53mm DN50 | 53 | Nicht im Webshop verfügbar |