
| Produkt | Außendurchmesser Rohr [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|
| Rohrschelle 12742 BS 48125 304 25,4mm 1" | 38.1 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Rohrschelle 12742 BS 48125 304 76,1mm IMP 3" | 76.1 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Rohrschelle 12742 BS 48125 304 50,8mm 2" | 50.8 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Rohrschelle 12742 BS 48125 304 63,5mm 2.1/2" | 63.5 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Rohrschelle 12742 BS 48125 304 101,6mm 2234" | 101.6 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Rohrschelle 12742 BS 48125 304 38,1mm 1.1/2" | 38.1 | Nicht im Webshop verfügbar |