WALRAVEN

WALRAVEN Rohrschelle BIS Bifix G2 BUP EPDM M8/10 125mm

  • ERIKS:12940442
  • Hersteller:3188125
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WALRAVEN
Serie
BIS Bifix G2 BUP
Typ
G2 BUP
Ausführung Bügel
Rohrklemme
Geeignet für Material
Kunststoff
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Außendurchmesser Rohr
125 mm
Klemmbereich
von 125 bis 125 mm
Anschlussmutter
M 8/M 10
Anschlussvorrichtung
Innengewinde (Doppelte Schraube)
Einlage
EPDM