Eriks

Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 33mm-37mm Länge: 76mm

  • ERIKS:10043163
  • Hersteller:10043163
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SnapClamp
Form
Reparaturkupplung
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
33 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
37 mm
Material Manschette
EPDM
Anzahl Verschalungselemente
1
Länge
76 mm