GF

GF Verschraubung 3-teilig PVC-U PN16 25 721.510.107 Klebemuffe

  • ERIKS:10045715
  • Hersteller:721510107
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C