CHF 41.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VDL |
Serie | 3.55 |
Form | Endkappe |
Material | PVC-U |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 125 mm |
Anschluss | Leimende |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |