Eriks

Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 48mm-51mm Länge: 76mm

  • ERIKS:10043165
  • Hersteller:10043165
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SnapClamp
Form
Reparaturkupplung
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
48 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
51 mm
Material Manschette
EPDM
Anzahl Verschalungselemente
1
Länge
76 mm