Bodenmatten

  • 3
  • 3
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 1
  • 4
  • 2
8 Produkte angezeigt für Bodenmatten
Product Image

WEARWELL Komfort- und Sicherheitsmatte L 2018 3000x900mm

  • ERIKS:14889869
  • Farbe:schwarz, Schwarz
  • Länge:300 cm
  • Breite:90 cm

CHF 555.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 600.01inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Arbeitsplatzmatte Stehimpuls anthrazit 12mm

  • ERIKS:13921667
  • Manufacturer:STEHIMPULS65X95X12CM
  • Farbe:anthrazit, Anthrazit
  • Länge:95 cm
  • Breite:65 cm

CHF 122.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.88inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Anti-Rutschfolie L 2048

  • ERIKS:14886142
  • Farbe:Blau, Blau
  • Material:Polyester
  • Länge:900 cm

CHF 47.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 51.78inkl. MwSt

59.1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Gelochte Nitril-Elastomer Arbeitsplatzmatte Sanitop 13mm

  • ERIKS:13912090
  • Manufacturer:SANITOP-13R-152X91CM
  • Farbe:rot, Rot
  • Material:Nitril
  • Länge:152 cm

CHF 166.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.99inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

WEARWELL Komfort- und Sicherheitsmatte L 2018 1500x900mm

  • ERIKS:14889291
  • Farbe:schwarz, Schwarz
  • Länge:150 cm
  • Breite:90 cm

CHF 281.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 304.79inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

WEARWELL Komfort- und Sicherheitsmatte L 2018 900x600mm

  • ERIKS:14889290
  • Farbe:schwarz, Schwarz
  • Länge:90 cm
  • Breite:60 cm

CHF 123.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.61inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Arbeitsplatzmatte Drehimpuls schwarz 12mm

  • ERIKS:13849870
  • Manufacturer:ERGON12
  • Farbe:schwarz, Schwarz
  • Länge:95 cm
  • Breite:65 cm

CHF 122.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

Arbeitsplatzmatte Drehimpuls anthrazit 12mm

  • ERIKS:13843826
  • Manufacturer:DREHIMPULS95X65X12CM
  • Farbe:anthrazit, Anthrazit
  • Länge:95 cm
  • Breite:65 cm

CHF 116.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026