Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Arbeitsplatzmatte Drehimpuls
Arbeitsplatzmatte Drehimpuls
Sehr guter Stehkomfort, geringer Drehwiderstand schont Bänder und Gelenke.
Produkteigenschaften
Ermüdungshemmend
Gesundheitsfördernd
Leistungssteigernd
Motivierend
Kostensenkend
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Farbe
Anthrazit
1
Schwarz
1
anthrazit
1
schwarz
1
Länge [cm]
95
2
Breite [cm]
65
2
Plattendicke [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Arbeitsplatzmatte Drehimpuls
Produkt
Farbe
Länge [cm]
Breite [cm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Farbe
Länge [cm]
Breite [cm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Arbeitsplatzmatte Drehimpuls schwarz 12mm
schwarz, Schwarz
95
65
CHF 122.00
/
stück
Arbeitsplatzmatte Drehimpuls anthrazit 12mm
anthrazit, Anthrazit
95
65
CHF 116.95
/
stück
Anmelden