Gelochte Nitril-Elastomer Arbeitsplatzmatte Sanitop 13mm

  • ERIKS:13912090
  • Hersteller:SANITOP-13R-152X91CM
Image 1
Ermöglicht das Ablaufen von Flüssigkeiten und bietet Schmutzfreiraum.

Produkteigenschaften
  • Öl- und säurefest
  • Rutschfest
  • Verschleissfest
  • Formbeständig
  • Ergonomisch
  • Entlastend
  • Gesund
  • Widersteht Schweissfunken und Materialspänen
  • Das Aufrollen der Matten ermöglicht eine einfache Reinigung und einfaches Handling.
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.99inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Sanitop
Farbe
rot
Länge
152 cm
Breite
91 cm
Plattendicke
13 mm
Betriebstemperatur
von -15 bis 80 °C