Anti-Rutschfolie L 2048

  • ERIKS:14886142
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 51.78inkl. MwSt

59.1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 54.80

-

5+

CHF 41.10

25.00%

9+

CHF 31.10

43.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
L 2048
Farbe
Blau
Länge
900 cm
Breite
40 cm
Plattendicke
0.6 mm
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung
1