Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Arbeitsplatzmatte Stehimpuls
Arbeitsplatzmatte Stehimpuls
Optimaler Stehkomfort durch Halbkugel-Noppenprofil.
Produkteigenschaften
Ermüdungshemmend
Gesundheitsfördernd
Leistungssteigernd
Motivierend
Kostensenkend
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Farbe
Anthrazit
1
anthrazit
1
Länge [cm]
95
1
Breite [cm]
65
1
Plattendicke [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Arbeitsplatzmatte Stehimpuls
Produkt
Farbe
Länge [cm]
Breite [cm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Farbe
Länge [cm]
Breite [cm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Arbeitsplatzmatte Stehimpuls anthrazit 12mm
anthrazit, Anthrazit
95
65
CHF 122.00
/
stück
Anmelden