Eriks

Bimetallthermometer

  • 206
  • 85
  • 11
  • 2
  • 69
  • 12
  • 12
206 Produkte angezeigt für Bimetallthermometer

CHF 52.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 25.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

ECON® Bimetall Thermometer Typ: 663 Aluminium/Kunststoff R80 Messbereich: von 0 zu 120°C Edelstahl

  • ERIKS:11811566
  • Gehäusedurchmesser:80 mm
  • Messbereich:von 0 bis 120 °C
  • Material Scheibe:Kunststoff

CHF 13.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 63.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

CHF 93.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 32.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

CHF 95.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

CHF 56.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 23.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

CHF 30.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 29.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

CHF 32.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 43.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 20.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Product Image

ECON® Bimetall Thermometer Typ: 675 Edelstahl/Glas R100 Messbereich: von 0 zu 120°C Einstecklänge: 100mm Edelstahl 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13407490
  • Manufacturer:119801
  • Gehäusedurchmesser:100 mm
  • Messbereich:von 0 bis 120 °C
  • Einstecklänge:100 mm

CHF 74.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

ECON® Bimetall Thermometer Typ: 663 Aluminium/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 120°C Edelstahl

  • ERIKS:11811565
  • Gehäusedurchmesser:63 mm
  • Messbereich:von 0 bis 120 °C
  • Material Scheibe:Kunststoff

CHF 22.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

CHF 73.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

CHF 71.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

CHF 72.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

CHF 96.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

CHF 71.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

CHF 80.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

CHF 80.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

CHF 86.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026