Eriks
ECON®

ECON® Bimetall Thermometer Typ: 681 Edelstahl/Glas R100 Messbereich: von 0 zu 120°C Einstecklänge: 100mm Edelstahl 8 mm

  • ERIKS:11811582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
681
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von 0 bis 120 °C
Genauigkeitsklasse
Klasse 1 EN 13190
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Einsteck
Größe Prozessanschluss
8 mm
Mit Tauchrohr
Nein
Einstecklänge
100 mm
Durchmesser Sensor
8 mm
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Scheibe
Glas
Material Prozessanschluss
Edelstahl
Material Ring
Edelstahl
Material Wahl
Aluminium
Material Sensor
Edelstahl
Material Tauchrohr
Edelstahl
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schutzgrad (IP-Wert)
IP43
Gehäusedurchmesser
R100
L1
45/63/100 mm
D
100 mm
b
21 mm
d
8 mm
d1
10 mm
d6
18 mm
SW
27 mm
G
1/2" in
Ersatzteile & Zubehör

CHF 42.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026