CHF 22.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 663 |
Gehäusedurchmesser | 63 mm |
Messbereich | von 0 bis 120 °C |
Genauigkeitsklasse | Klasse 2 EN 13190 |
Anschlussstelle | Anschluss rückseitig |
Prozessanschluss | Federanschluss |
Mit Tauchrohr | Nein |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Scheibe | Kunststoff |
Material Prozessanschluss | Edelstahl |
Material Ring | Aluminium |
Material Wahl | Aluminium |
Material Sensor | Edelstahl |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP43 |
Gehäusedurchmesser | R63 |
ØD | 63 mm |
b2 | 21 mm |
Gewicht | 0.04 kg |