Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 675 |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von 0 bis 60 °C |
Genauigkeitsklasse | Klasse 1 EN 13190 |
Anschlussstelle | Anschluss rückseitig |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Mit Tauchrohr | Nein |
Einstecklänge | 50 mm |
Durchmesser Sensor | 8 mm |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Scheibe | Glas |
Material Prozessanschluss | Edelstahl |
Material Ring | Edelstahl |
Material Wahl | Aluminium |
Material Sensor | Edelstahl |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP43 |
Gehäusedurchmesser | R100 |
L1 | 50/100 mm |
D | 100 mm |
b1 | 35 mm |
d | 8 mm |
SW | 27 mm |
G | 1/2" in |
Gewicht | 0.25 kg |