CHF 80.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 693 |
Gehäusedurchmesser | 63 mm |
Messbereich | von -30 bis 50 °C |
Genauigkeitsklasse | Klasse 1.6 EN 13190 |
Anschlussstelle | Anschluss rückseitig |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Mit Tauchrohr | Ja |
Einstecklänge | 100 mm |
Durchmesser Sensor | 6 mm |
Durchmesser Tauchrohr | 8 mm |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Scheibe | Glas |
Material Prozessanschluss | Edelstahl |
Material Ring | Aluminium |
Material Wahl | Aluminium |
Material Sensor | Edelstahl |
Material Tauchrohr | Edelstahl |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Gehäusedurchmesser | R63 |
L1 | 45/63/100 mm |
D | 63 mm |
b | 20 mm |
d | 6 mm |
d1 | 8 mm |
d2 | 18 mm |
SW | 27 mm |
G | 1/2" in |