Eriks
  • 400
  • 42
  • 9
  • 100
  • 217
  • 12
  • 6
  • 3
  • 12
  • 5
  • 4
442 Produkte angezeigt für Thermometer

CHF 52.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 337.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 364.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

CHF 25.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

ECON® Bimetall Thermometer Typ: 663 Aluminium/Kunststoff R80 Messbereich: von 0 zu 120°C Edelstahl

  • ERIKS:11811566
  • Gehäusedurchmesser:80 mm
  • Messbereich:von 0 bis 120 °C
  • Material Scheibe:Kunststoff

CHF 13.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Product Image

ECON® Temperatur Sensor Fig. 30060 Pt100 Edelstahl Messbereich -30 - 70 °C Einstecklänge 45 mm Kabel 2 m

  • ERIKS:13674111
  • Messelement:Pt100 3 Leiter
  • Messeinsatz:Nicht austauchbar
  • Messbereich:von -30 bis 70 °C

CHF 59.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

CHF 25.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.04.2027
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Tauchrohr Fig. 681X Edelstahl mit Feststellschraube Einstecklänge 45 mm 1/2 "BSPP

  • ERIKS:12452886
  • Manufacturer:349009
  • Material Tauchrohr:Edelstahl
  • Größe Prozessanschluss:1/2" (15)
  • Einstecklänge:45 mm

CHF 30.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

ECON® Temperatursensor Fig. 30200 Pt100 Edelstahl Messbereich -50 - 180 °C Einstecklänge 50 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:13674108
  • Messelement:Pt100 3 Leiter
  • Messeinsatz:Nicht austauchbar
  • Messbereich:von -50 bis 180 °C

CHF 143.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

CHF 63.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

CHF 34.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.04.2027
Product Image

ECON® Temperatursensor Fig. 30100 Pt100 H28 Edelstahl Messbereich -50 - 200 °C Einstecklänge 100 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:13674097
  • Messelement:Pt100 3 Leiter
  • Messeinsatz:Nicht austauchbar
  • Messbereich:von -50 bis 200 °C

CHF 183.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

CHF 93.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 32.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

CHF 31.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.04.2027

CHF 95.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

CHF 56.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 23.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

CHF 30.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 29.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

ECON® Tauchrohr Fig. 681X Edelstahl mit Feststellschraube Einstecklänge 100 mm 1/2 "BSPP

  • ERIKS:13485066
  • Material Tauchrohr:Edelstahl
  • Größe Prozessanschluss:1/2" (15)
  • Einstecklänge:100 mm

CHF 42.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

CHF 31.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.04.2027

CHF 41.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.04.2027

CHF 31.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.04.2027

CHF 31.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.04.2027