Gummikorkplatten

  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 14
14 Produkte angezeigt für Gummikorkplatten
Product Image

Presskork L6760 braun 2mm

  • ERIKS:13109162
  • Dicke:2 mm
  • Länge:78000 mm
  • Breite:1000 mm

CHF 1'014.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'096.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.026Mindestbestellmenge: 0.026

0.795 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

Presskork L6760 braun 1mm

  • ERIKS:13109161
  • Dicke:1 mm
  • Länge:155000 mm
  • Breite:1000 mm

CHF 1'069.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'156.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.013Mindestbestellmenge: 0.013

0.065 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

Presskork L6760 braun 2.5mm

  • ERIKS:13109163
  • Dicke:2.5 mm
  • Länge:62000 mm
  • Breite:1000 mm

CHF 967.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'045.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.032Mindestbestellmenge: 0.032

0.124 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

Presskork L6760 braun 4mm

  • ERIKS:13109165
  • Dicke:4 mm
  • Länge:39000 mm
  • Breite:1000 mm

CHF 908.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 982.30inkl. MwSt

0.128 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

Presskork L6760 braun 6mm

  • ERIKS:13109167
  • Dicke:6 mm
  • Länge:25000 mm
  • Breite:1000 mm

CHF 952.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'029.65inkl. MwSt

0.1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

Elastomerkork L6858 braun-schwarz 2mm

  • ERIKS:13109156
  • Dicke:2 mm
  • Länge:48000 mm
  • Breite:1000 mm

CHF 825.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 891.83inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.96Mindestbestellmenge: 0.96

0.779 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 02.12.2026
Product Image

Elastomerkork L6858 braun-schwarz 1.5mm

  • ERIKS:13109155
  • Dicke:1.5 mm
  • Länge:64000 mm
  • Breite:1000 mm

CHF 910.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 983.71inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.914Mindestbestellmenge: 0.914

0.1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 02.12.2026
Product Image

Presskork L6760 braun 5mm

  • ERIKS:13218275
  • Dicke:5 mm
  • Länge:31000 mm
  • Breite:1000 mm

CHF 967.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'045.54inkl. MwSt

0.242 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 02.12.2026
Product Image

Presskork L6760 braun 3mm

  • ERIKS:13109164
  • Dicke:3 mm
  • Länge:51000 mm
  • Breite:1000 mm

CHF 1'014.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'097.11inkl. MwSt

0.176 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 02.12.2026
Product Image

Elastomerkork L6858 braun-schwarz 6mm

  • ERIKS:13109160
  • Dicke:6 mm
  • Länge:17000 mm
  • Breite:1000 mm

CHF 844.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 913.23inkl. MwSt

0.541 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 02.12.2026
Product Image

Elastomerkork L6858 braun-schwarz 4mm

  • ERIKS:13218274
  • Dicke:4 mm
  • Länge:24000 mm
  • Breite:1000 mm

CHF 914.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 988.47inkl. MwSt

0.066 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 02.12.2026
Product Image

Elastomerkork L6858 braun-schwarz 1mm

  • ERIKS:13142749
  • Dicke:1 mm
  • Länge:96000 mm
  • Breite:1000 mm

CHF 921.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 996.25inkl. MwSt

0.099 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

Elastomerkork L6858 braun-schwarz 5mm

  • ERIKS:13109159
  • Dicke:5 mm
  • Länge:19000 mm
  • Breite:1000 mm

CHF 855.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 924.26inkl. MwSt

0.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 03.03.2027
Product Image

Elastomerkork L6858 braun-schwarz 3mm

  • ERIKS:13109157
  • Dicke:3 mm
  • Länge:32000 mm
  • Breite:1000 mm

CHF 889.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 961.66inkl. MwSt

0.039 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026