Elastomerkork L6858 braun-schwarz 5mm

  • ERIKS:13109159
Image 1
Gute Säuren- und Witterungsbeständigkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 855.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 924.26inkl. MwSt

0.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 01.03.2027
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'890.50

-

2+

CHF 1'381.30

26.93%

5+

CHF 1'117.20

40.90%

15+

CHF 855.00

54.77%

50+

CHF 773.30

59.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
ELASTOMERKORK
Typ
L 6858
Dicke
5 mm
Länge
19000 mm
Breite
1000 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Dichte
0.5 g/cm³
Farbe
Braun / Schwarz