
CHF 967.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'045.54inkl. MwSt
0.242 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PRESSKORK |
Typ | L 6760 |
Dicke | 5 mm |
Länge | 31000 mm |
Breite | 1000 mm |
Härte | 25 |
Farbe | Braun |
Dichte | 0.21 g/cm³ |