
CHF 1'069.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'156.13inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.013Mindestbestellmenge: 0.013
0.065 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PRESSKORK |
Typ | L 6760 |
Dicke | 1 mm |
Länge | 155000 mm |
Breite | 1000 mm |
Härte | 25 |
Farbe | Braun |
Dichte | 0.21 g/cm³ |