
CHF 1'014.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'096.13inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.026Mindestbestellmenge: 0.026
0.795 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PRESSKORK |
Typ | L 6760 |
Dicke | 2 mm |
Länge | 78000 mm |
Breite | 1000 mm |
Härte | 25 |
Farbe | Braun |
Dichte | 0.21 g/cm³ |