Eriks

O-Ringe

O-Ring-Zubehör umfasst Montagewerkzeuge, Schmierstoffe, Demontagewerkzeuge und Sortimentskästen für die korrekte Montage und Wartung von O-Ringen. Der Einsatz des richtigen Zubehörs reduziert Montagefehler – die häufigste Ursache für vorzeitigen Ausfall von O-Ringen im Einsatz. ERIKS liefert komplettes O-Ring-Zubehör neben tausenden O-Ring-Varianten aus NBR, EPDM, FKM, Silikon und PTFE in metrischen und zölligen Größen aus einer Hand.

Was ist O-Ring-Zubehör?
O-Ring-Zubehör umfasst Werkzeuge, Schmierstoffe, Kits und Messmittel für das korrekte Installieren, Entfernen, Messen und Warten von O-Ringen. Dazu gehören Einführnadeln und -haken für eine beschädigungsfreie Montage, kompatible Fette und Schmierstoffe für eine kontrollierte Installation, vorsortierte O-Ring-Sortimente für Wartungszwecke sowie Nutmessgeräte zur Bestimmung der richtigen Größe. Die Wahl des richtigen Zubehörs ist ebenso wichtig wie die Auswahl des passenden O-Rings: Eine unsachgemäße Montage ist die häufigste Ursache für vorzeitige Ausfälle im Einsatz.

Montage- und Demontagewerkzeuge
Geeignete Montagewerkzeuge verhindern ein Schneiden, Einkerben oder Überdehnen des O-Rings während der Montage. ERIKS liefert Kunststoff- und Edelstahlwerkzeuge wie Einführnadeln und Haken in verschiedenen Profilen für unterschiedliche Nutgeometrien. Kunststoffwerkzeuge werden bevorzugt, wenn Metallkontakt die Dichtfläche oder Nut beschädigen könnte.

Montageschmierstoffe und Verbindungen
Ein kompatibler Schmierstoff, der bei der Montage aufgetragen wird, reduziert Reibung und verhindert, dass der O-Ring in der Nut rollt oder sich verdreht. Die Auswahl des Schmierstoffs muss sowohl mit dem O-Ring-Material als auch mit dem Prozessmedium kompatibel sein: Silikonfett ist mit NBR und EPDM kompatibel, darf jedoch nicht bei Silikon-O-Ringen verwendet werden, da dies zu Quellungen führt. ERIKS liefert Montageschmierstoffe, die auf Kompatibilität mit dem gesamten O-Ring-Materialsortiment geprüft sind.

O-Ring-Sortimentskästen
O-Ring-Kits bieten eine vorsortierte Auswahl an Größen eines Materials für Wartung und schnelle Reparaturen. ERIKS liefert Kits nach metrischen (DIN 3771) und zölligen (AS568) Normen in NBR, EPDM und FKM, wodurch Reaktionszeiten bei ungeplanten Stillständen verkürzt werden.

Auswahl des richtigen Zubehörs
Die Auswahl des Zubehörs richtet sich nach dem O-Ring-Material, der Nutgeometrie und der Medienverträglichkeit. ERIKS-Dichtungsspezialisten beraten bei der Wahl der richtigen Schmierstoffqualität, des passenden Werkzeugprofils und der optimalen Kit-Zusammenstellung.
  • 9128
  • 14028
  • 651
  • 7498
  • 6416
  • 4206
  • 651
  • 3575
  • 773
  • 775
  • 1635
  • 775
  • 459
23809 Produkte angezeigt für O-Ringe
Product Image

ERIKS O-ring NBR 70 36624 49x5

  • ERIKS:10027804
  • Innendurchmesser:49 mm
  • Schnurdicke:5 mm

CHF 7.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.98inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS O-ring NBR 70 36624 6x1

  • ERIKS:10027576
  • Innendurchmesser:6 mm
  • Schnurdicke:1 mm

CHF 2.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.97inkl. MwSt

7149 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS O-ring NBR 70 36624 12x1,5

  • ERIKS:10028548
  • Innendurchmesser:12 mm
  • Schnurdicke:1.5 mm

CHF 2.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.02inkl. MwSt

13716 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS O-ring NBR 70 36624 12,5x2

  • ERIKS:10028551
  • Innendurchmesser:12.5 mm
  • Schnurdicke:2 mm

CHF 2.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.05inkl. MwSt

1880 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS O-ring FKM 75 51414 ISO3601-014 12,42x1,78

  • ERIKS:10023244
  • Innendurchmesser:12.42 mm
  • Schnurdicke:1.78 mm
  • Maß nach AS568-BS1806-ISO3601:014

CHF 3.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.00inkl. MwSt

78 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS O-ring NBR 70 36624 ISO3601-216 28,17x3,53

  • ERIKS:10027356
  • Innendurchmesser:28.17 mm
  • Schnurdicke:3.53 mm
  • Maß nach AS568-BS1806-ISO3601:216

CHF 3.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.56inkl. MwSt

607 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS O-ring FKM 75 51414 ISO3601-114 15,54x2,62

  • ERIKS:10023271
  • Innendurchmesser:15.54 mm
  • Schnurdicke:2.62 mm
  • Maß nach AS568-BS1806-ISO3601:114

CHF 4.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.45inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS O-ring NBR 70 36624 ISO3601-326 40,64x5,33

  • ERIKS:10027411
  • Innendurchmesser:40.64 mm
  • Schnurdicke:5.33 mm
  • Maß nach AS568-BS1806-ISO3601:326

CHF 4.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.85inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS O-ring FKM 75 51414 ISO3601-116 18,72x2,62

  • ERIKS:10023273
  • Innendurchmesser:18.72 mm
  • Schnurdicke:2.62 mm
  • Maß nach AS568-BS1806-ISO3601:116

CHF 4.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.08inkl. MwSt

290 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS O-ring NBR 70 36624 6x1,2

  • ERIKS:11022270
  • Innendurchmesser:6 mm
  • Schnurdicke:1.2 mm

CHF 2.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

ERIKS O-ring NBR 90 47702 126x4,5

  • ERIKS:11003717
  • Innendurchmesser:126 mm
  • Schnurdicke:4.5 mm

CHF 11.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

ERIKS O-ring FKM 75 51414 4x2

  • ERIKS:10023710
  • Innendurchmesser:4 mm
  • Schnurdicke:2 mm

CHF 3.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.84inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS O-ring NBR 70 36624 12x2

  • ERIKS:10027606
  • Innendurchmesser:12 mm
  • Schnurdicke:2 mm

CHF 2.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.04inkl. MwSt

2445 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS O-ring NBR 70 36624 ISO3601-243 104,37x3,53

  • ERIKS:10027472
  • Innendurchmesser:104.37 mm
  • Schnurdicke:3.53 mm
  • Maß nach AS568-BS1806-ISO3601:243

CHF 5.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.04inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS O-ring FKM 75 51414 ISO3601-120 25,07x2,62

  • ERIKS:10023275
  • Innendurchmesser:25.07 mm
  • Schnurdicke:2.62 mm
  • Maß nach AS568-BS1806-ISO3601:120

CHF 4.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.09inkl. MwSt

139 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS O-ring NBR 70 36624 997x7

  • ERIKS:10028535
  • Innendurchmesser:997 mm
  • Schnurdicke:7 mm

CHF 70.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

ERIKS O-ring NBR 70 36624 88x5

  • ERIKS:10027999
  • Innendurchmesser:88 mm
  • Schnurdicke:5 mm

CHF 7.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.06.2027
Product Image

ERIKS O-ring NBR 70 36624 7,5x2,5

  • ERIKS:10028982
  • Innendurchmesser:7.5 mm
  • Schnurdicke:2.5 mm

CHF 3.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.68inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS O-ring NBR 70 36624 30x5

  • ERIKS:10027708
  • Innendurchmesser:30 mm
  • Schnurdicke:5 mm

CHF 3.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.31inkl. MwSt

480 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 8x2,5

  • ERIKS:10022083
  • Innendurchmesser:8 mm
  • Schnurdicke:2.5 mm

CHF 3.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.59inkl. MwSt

55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS O-ring NBR 70 36624 2x1,5

  • ERIKS:10028051
  • Innendurchmesser:2 mm
  • Schnurdicke:1.5 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ERIKS O-ring NBR 70 36624 6x2,5

  • ERIKS:10028067
  • Innendurchmesser:6 mm
  • Schnurdicke:2.5 mm

CHF 2.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.04.2027
Product Image

ERIKS O-ring FKM 70 514401 217 29,74x3,53

  • ERIKS:14857497
  • Innendurchmesser:29.74 mm
  • Schnurdicke:3.53 mm
  • Maß nach AS568-BS1806-ISO3601:217

CHF 9.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

ERIKS O-ring FKM 75 51414 ISO3601-012 9,25x1,78

  • ERIKS:10023213
  • Innendurchmesser:9.25 mm
  • Schnurdicke:1.78 mm
  • Maß nach AS568-BS1806-ISO3601:012

CHF 3.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.87inkl. MwSt

349 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

ERIKS O-ring FKM 75 51414 2x1

  • ERIKS:10023705
  • Innendurchmesser:2 mm
  • Schnurdicke:1 mm

CHF 3.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.70inkl. MwSt

4456 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026