CHF 7.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.98inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.38 | - |
10+ | CHF 4.06 | 44.95% |
50+ | CHF 2.27 | 69.22% |
100+ | CHF 1.32 | 82.10% |
250+ | CHF 0.98 | 86.67% |
500+ | CHF 0.76 | 89.64% |
1000+ | CHF 0.57 | 92.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 49 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026