CHF 6.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.73inkl. MwSt
103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.23 | - |
10+ | CHF 3.38 | 45.83% |
50+ | CHF 1.89 | 69.74% |
100+ | CHF 1.06 | 83.07% |
250+ | CHF 0.77 | 87.66% |
500+ | CHF 0.59 | 90.50% |
1000+ | CHF 0.44 | 92.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 90 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 36624 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026