CHF 4.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.09inkl. MwSt
69 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.71 | - |
10+ | CHF 2.47 | 47.50% |
50+ | CHF 1.50 | 68.23% |
100+ | CHF 0.72 | 84.63% |
250+ | CHF 0.48 | 89.78% |
500+ | CHF 0.36 | 92.39% |
1000+ | CHF 0.26 | 94.50% |
2500+ | CHF 0.19 | 95.90% |
5000+ | CHF 0.16 | 96.51% |
10000+ | CHF 0.14 | 97.13% |
20000+ | CHF 0.12 | 97.39% |
30000+ | CHF 0.11 | 97.62% |
40000+ | CHF 0.11 | 97.73% |
50000+ | CHF 0.10 | 97.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 25.07 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 120 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026